曜日別特売
MGZF80-300-M9BWZS 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80 SMC 24122657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード24122657品番MGZF80-300-M9BWZS
参考基準価格(税別)¥97,570販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする