曜日別特売
MGZG25Z-300-M9BWM 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG25Z SMC 24122946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG25Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24122946品番MGZG25Z-300-M9BWM
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)300リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする