MGZ32Z-500-M9BL 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ32Z SMC 24125159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ32Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード24125159品番MGZ32Z-500-M9BL
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)500リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする