曜日別特売
184 フィルムクロステープ 養生用 ニチバン 24125316

フィルムクロステープ 養生用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
主な用途養生用
内容量1個注文コード24125316品番184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途養生用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24125316
2021-10-04
用途: 台風対策
製造業

窓補強に使用しました。あと残りもせず手で切れるので、お手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする