曜日別特売
FB-3K ポイントメモビジネスパック ニチバン 24126497

FB-3K ポイントメモビジネスパック ニチバン 24126497
FB-3K ポイントメモビジネスパック ニチバン 24126497

ポイントメモビジネスパック

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱商品構成アソート注文コード24126497品番FB-3K
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)75奥行(mm)12.5エコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 事務作業
製造業

回覧等の書類のポイントにつけるのに、小さいサイズがちょうどよいです。

対象商品 : 24126637
2023-08-22
用途: 事務作業時
製造業

いつも購入している、同メーカーの物より、ビジネスパックは1束あたりの金額が割安なので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする