MGZ80TNZ-340 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80TNZ SMC 24126559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80TNZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24126559品番MGZ80TNZ-340
参考基準価格(税別)¥97,240販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)340ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする