曜日別特売
SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046

SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046
SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046
SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046
SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046
SK2.0-03S アルミ踏み台 SK 長谷川工業 24128046

アルミ踏み台 SK

(5件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
天板高さ(m)0.3
シルバー
内容量1台注文コード24128046品番SK2.0-03S
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

業界初!安心の3年補償付き!
軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現!
また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.3収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×160×340質量(kg)2踏ざん踏面幅(mm)70シルバー踏ざん間隔(mm)300最大使用質量(kg)130天板寸法(幅×奥行)(mm)280×170設置寸法(幅×奥行)(mm)370×330
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24128055
2022-09-15
用途: トラックへの積み込み作業、現場での調整作業
株式会社エスケーシー卸売・小売業

さすが専門メーカー長谷川工業の商品でした。堅牢で軽く、部品もしっかりしていました。

対象商品 : 24128064
2019-02-17
用途: 清掃作業時
サービス業

踏みざんの幅、持ち運びのしやすさ、とても良いです。

対象商品 : 24128055
2018-05-04
用途: オフィス内のちょっとした高所作業に。
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品 : 24128073
2018-05-04
用途: オフィス内での軽作業
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品 : 24128073
2017-10-30
用途: 給湯器取り付け時
株式会社モリタセーリンクメンテ製造業

作りがしっかりとしていて、折りたたむ部分も指が挟まれにくくなっている。非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする