曜日別特売
CDRB2BW40-180SZ-M9NVZ 角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW40 SMC 24130549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズ40ベーン形式(S) シングルベーン注文コード24130549品番CDRB2BW40-180SZ-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーンサイズ40リード線取出方法(Z) グロメット取付支持形式(B) 基本形リード線(m)5鉛直軸形式(W) 長軸キー、短軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする