曜日別特売
FC22 フエキ糊(ポリチューブ入) 不易 24132027

フエキ糊(ポリチューブ入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(220g)
内容量1個(220g)注文コード24132027品番FC22
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

環境に優しい天然でんぷん使用。(とうもろこしでんぷん100%)
ホルマリンは一切使用しておりません。
強力な初期粘着性、すぐれた塗布性、長期にわたり安定した品質。
封筒貼り、紙工作、和紙の接着に。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24132036
2020-07-03
用途: 紙の糊付けに使用しています。
卸売・小売業

こんな大きなものがあることは知りませんでした。価格も安く重宝してます。

対象商品 : 24132158
2020-07-03
用途: 紙の糊付けに使用しています。
卸売・小売業

今までに使用していたので違和感はありません。手ごろな価格で量的にも満足しています。

対象商品 : 24132036
2019-04-23
用途: ちぎり絵作品作り
その他業種

糊の粘着がちぎり絵作品作りに最適です。
水でうすめたり自在に濃さを変更出来るので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする