MIS20-10DS-M9BLS エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS2~) SMC 24136901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20注文コード24136901品番MIS20-10DS-M9BLS
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スクレーパ(S) 有フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする