曜日別特売
SJ3A6-5MNZ 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC 24138425

※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル標準注文コード24138425品番SJ3A6-5MNZ
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スプール弁を2本内蔵
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
マニホールド型式:SS3J3

シリーズSJ3000定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様プラスコモンコイル標準コネクタ取出方法個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)マニュアルノンロックプッシュ式ニードル操作方式手操作形検出用(PS)ポートM5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする