曜日別特売
SJ3A6N-5MOZD-DP 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC 24138443

※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル標準注文コード24138443品番SJ3A6N-5MOZD-DP
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スプール弁を2本内蔵
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
マニホールド型式:SS3J3

シリーズSJ3000定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル標準コネクタ取出方法個別配線・コネクタなしマニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)ノンプラグイン専用ノンプラグイン専用ニードル操作方式ドライバ操作形検出用(PS)ポートプラグ付(M-5P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする