曜日別特売
SJ3A60KTN-5MZD-L6 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC 24138626

※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)注文コード24138626品番SJ3A60KTN-5MZD-L6
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベースレス構造の低背形カセットタイプ
ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ
SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能
コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
ワンサイドソレノイド
4位置デュアル3ポート弁仕様あり
マニホールド型式:SS5J1、SS5J2、SS5J3

管接続口径(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シリーズSJ3000定格電圧(V)(5) DC24制御方式制御方式なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mmマニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付A・Bポート管接続口径Φ6エルボ管継手Assy(上取出し)オーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする