※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8コイル(-) 標準切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)注文コード24138653品番SJ3A60N-5MOZF-M5
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
この商品は管接続口径・コイル・切換方式など36種類から選べます他の種類を見る ベースレス構造の低背形カセットタイプ
ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ
SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能
コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
ワンサイドソレノイド
4位置デュアル3ポート弁仕様あり
マニホールド型式:SS5J1、SS5J2、SS5J3