※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準注文コード24138687品番SJ3A60N-5MZF-M5
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧・コイルなど36種類から選べます他の種類を見る ベースレス構造の低背形カセットタイプ
ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ
SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能
コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
ワンサイドソレノイド
4位置デュアル3ポート弁仕様あり
マニホールド型式:SS5J1、SS5J2、SS5J3