曜日別特売
VXS235BZ2NXCC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235 SMC 24138976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(Z) その他特殊オプション材質(ボディ)(B) C37注文コード24138976品番VXS235BZ2NXCC
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8材質(ボディ)(B) C37オプション(-) Rcポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体蒸気リード線取出方向特殊(C) 回転角度270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする