MIS8-20D1A-M9BV エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~) SMC 24139385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード24139385品番MIS8-20D1A-M9BV
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークアジャスタ(A) 有フィンガオプション(1) 上下面タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする