※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(P) AC110
材質(ボディ)
(H) C37
注文コード
24139615
品番
VXS255HP
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(P) AC110
材質(ボディ)
(H) C37
オプション
(-) Rc
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
蒸気
口径
3/4
CADデータダウンロード