VXS255HZ1HA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255 SMC 24139667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション材質(ボディ)(H) C37注文コード24139667品番VXS255HZ1HA
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
電圧(V)(Z) その他特殊オプション材質(ボディ)(H) C37オプション(A) Gポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体蒸気口径3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする