※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
材質(ボディ)
(H) C37
注文コード
24139703
品番
VXS255HZ1U
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
材質(ボディ)
(H) C37
オプション
(-) Rc
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
蒸気
口径
3/4
CADデータダウンロード