曜日別特売
MIW8-8D1-M9B エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMC 24142736

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ種類M9Bフィンガオプション(1) 上下面タップ注文コード24142736品番MIW8-8D1-M9B
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(1) 上下面タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする