曜日別特売
MIW8-8D2-X63 エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMC 24143016

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)注文コード24143016品番MIW8-8D2-X63
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8ポートねじの種類(-) Mねじフィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする