MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
24143464
品番
MSVP-3780HW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表示内容
無地
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
高さ(mm)
800
質量(g)
506
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・無地
吸着力(N)
0.11(1cm
2
あたり)
板面(縦×横)(mm)
800×375
磁束密度
(表面)220G
繰り返し・詰め替え
対応