曜日別特売
VXZ246FC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ246 SMC 24150824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ246

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24150824品番VXZ246FC
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)(C) AC110オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温油用材質(ボディ)(F) C37口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする