VXZ252HDXCC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC 24151856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード24151856品番VXZ252HDXCC
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径3/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする