VXZ252HNC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC 24152057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24152057品番VXZ252HNC
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2電圧(V)(N) AC100口径3/4オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(H) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする