曜日別特売
VXZ262KZ2NXCB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262 SMC 24154665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200材質(ボディ)(K) C37電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24154665品番VXZ262KZ2NXCB
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電圧(V)AC200材質(ボディ)(K) C37オプション(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1リード線取出方向特殊(B) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする