MHC2-10D-M9NM 支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC 24156869

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)10オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード24156869品番MHC2-10D-M9NM
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする