MHC2-10S-M9BV 支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC 24156905

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)10オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード24156905品番MHC2-10S-M9BV
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする