曜日別特売
ZB0612-K15L-P1-L4K 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 SMC 24160168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24160168品番ZB0612-K15L-P1-L4K
参考基準価格(税別)¥25,630販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式圧力センサ(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)オプション(K) ドライバ操作計破壊ニードル定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(06) 0.6圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする