※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
口径
M5
注文コード
24161507
品番
VDW20KALXB
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
M5
オプション
(L) 低濃度オゾン対策 - 禁油仕様 - 標準
サイズ
(2) 2
リード線取出方法
グロメット
ブラケット
(XB) 旧タイプブラケット互換品
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
空気
材質(ボディ)
(K) AL
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード