LBM281A 蛍光ボードマーカー 太字 レイメイ藤井 24161682

蛍光ボードマーカー 太字

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード24161682品番LBM281A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280

ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

線幅(mm)8.0インク色ブルー質量(g)27タイプシングル直径×長さL(Φmm×mm)18×125インク水性顔料系商品タイプ使い切り本体線の太さ太字平芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24161682LBM281A15468549LBM1047ALBM281A 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468549蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24161664
2022-12-24
用途: メニュー変え
立ち飲み 井 しゃーぷ飲食業

ボードに書く時、この太さが一番使いやすく、書きたい書体で書けるので、今後もリピートします♪

対象商品 : 24161664
2021-07-13
用途: お店新入荷商品のお知らせ
chambrette雑貨洋品店卸売・小売業

色々使いましたが、こちらのマーカーが1番書きやすいのですが、なかなか他で買えないので嬉しいです!

対象商品 : 24161664
2020-02-04
用途: 値札ボード用
サービス業

職場の方よりの依頼でしたので、私自身の使用感については申し上げかねますが、価格は大変満足して頂いたようです。

対象商品 : 24161664
2018-08-27
用途: 鉄板焼きのお店の店頭のボードに使います、
岡本 どんどん飲食業

お店の店頭のブラックボードにおススメメニューを書いてお知らせするのに使っています。書きやすく長持ちし、コスパも店舗で買うよりもいいので、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする