蛍光ボードマーカー 太字

蛍光ボードマーカー 太字 - レイメイ藤井
(4件のレビュー)

ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

線幅(mm)8.0質量(g)27タイプシングル直径×長さL(Φmm×mm)18×125インク水性顔料系商品タイプ使い切り本体線の太さ太字平芯内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24161664LBM281Wホワイト
280
取扱い終了
代替品有
24161673LBM281Rレッド
280
取扱い終了
代替品有
24161682LBM281Aブルー
280
取扱い終了
代替品有
24161698LBM281Mグリーン
280
取扱い終了
代替品有
24161716LBM281Dオレンジ
280
取扱い終了
代替品有
24161725LBM281Vバイオレット
280
取扱い終了
代替品有
24161734LBM281Pピンク
280
取扱い終了
代替品有
24161707LBM281Yイエロー
280
取扱い終了
代替品有
74058005LBM281Cブラウン
280
取扱い終了
返品不可
74058014LBM281MDリーフグリーン
280
取扱い終了
返品不可
74058023LBM281Jベージュ
280
取扱い終了
返品不可
74058032LBM281Lクリーム
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24161664LBM281W15468619LBM1047WLBM281W 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468619蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161673LBM281R15468576LBM1047RLBM281R 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468576蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161682LBM281A15468549LBM1047ALBM281A 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468549蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161698LBM281M15468558LBM1047MLBM281M 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468558蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161716LBM281D15468594LBM1047DLBM281D 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468594蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161725LBM281V15468567LBM1047VLBM281V 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468567蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161734LBM281P15468585LBM1047PLBM281P 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468585蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24161707LBM281Y15468610LBM1047YLBM281Y 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 15468610蛍光ボードマーカー・太字レイメイ藤井1本
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24161664
2022-12-24
用途: メニュー変え
立ち飲み 井 しゃーぷ飲食業

ボードに書く時、この太さが一番使いやすく、書きたい書体で書けるので、今後もリピートします♪

対象商品 : 24161664
2021-07-13
用途: お店新入荷商品のお知らせ
chambrette雑貨洋品店卸売・小売業

色々使いましたが、こちらのマーカーが1番書きやすいのですが、なかなか他で買えないので嬉しいです!

対象商品 : 24161664
2020-02-04
用途: 値札ボード用
サービス業

職場の方よりの依頼でしたので、私自身の使用感については申し上げかねますが、価格は大変満足して頂いたようです。

対象商品 : 24161664
2018-08-27
用途: 鉄板焼きのお店の店頭のボードに使います、
岡本 どんどん飲食業

お店の店頭のブラックボードにおススメメニューを書いてお知らせするのに使っています。書きやすく長持ちし、コスパも店舗で買うよりもいいので、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする