1903394 イソグラフIPL ロットリング 24163204

イソグラフIPL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本芯径(mm)0.1注文コード24163204品番1903394
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
方式インク注入タイプ芯径(mm)0.1線幅(mm)0.1繰り返し・詰め替え対応
注意
※インクは含まれておりません。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 論文の図を描く作業
教育・研究機関

50年以上前にロットリングで紙にデザイン画を描いていた時代から、今や、パソコンで簡単に線を引ける図版原稿の容量を見ると、圧縮され印刷に耐えられなくなってました。慌てて紙に書いた原画を作るために、このイソグラフIPIを購入した次第。

対象商品 : 24163204
2025-03-09
用途: 表題登記用
その他業種

怒り怒り怒り
インク無し。別売りの表示無し。法務局の予約に間に合わず。
怒り怒り怒り

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ありません。
サイト表記に関してはメーカーに確認し対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする