曜日別特売
VDW24TD 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24 SMC 24163379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径M5注文コード24163379品番VDW24TD
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径M5サイズ(2) 2リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)3.2使用流体中真空用材質(ボディ)(T) SUS弁形式単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする