曜日別特売
大平H-1-C フードパック シーピー化成 24166178

大平H-1-C フードパック シーピー化成 24166178
大平H-1-C フードパック シーピー化成 24166178

フードパック

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード24166178品番大平H-1-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
外寸(mm)190×126×31(フタ高:2)材質OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24166153
2025-03-31
用途: お持ち帰り用
美絆ラーメン飲食業

ちょうどよくてよかったです。寸法の記載があってとても安心して購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 24166135
2024-12-03
用途: キッチンカーの容器として使用しました。
HMパートナー合同会社飲食業

焼鳥をお客様様へお渡しするときに丁度良いサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24166153
2024-06-18
用途: 握り寿司4カン丁度いい
株式会社スマイリィー卸売・小売業

具体的に何が入ると丁度いい等わかるとよい(例焼きそば200g)

2が参考にしています
対象商品 : 24166135
2024-04-15
用途: おおきめの饅頭を1つ入れる
菓匠尾張屋昌常製造業

小さ目のパックが中々売ってい無いので、非常に助かりました!

対象商品 : 24166135
2024-02-01
用途: おはぎの梱包
サービス業

丁度いいサイズで使いやすいし丈夫なので重宝しています。

対象商品 : 24166144
2021-11-29
用途: 加工食品のパッケージに使用しています。
西川農園農・林・水産業

干し芋等の販売用パッケージに使用しています。販売する商品の容量がピッタリ合っています。

対象商品 : 70121826
2021-12-02
用途: テイクアウト惣菜
たけのや飲食業

このサイズはなかなか見つけられなかったので助かります。
また購入したいと思います。

対象商品 : 24166135
2021-01-22
用途: 食品を詰めるのに最適です
飲食業

ロットが100枚なので、購入しやすく助かります。
同じシリーズで、サイズ違いがあるので、そちらも活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする