曜日別特売
VXE2120H-02F-5G1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120H SMC 24166836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120H

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24166836品番VXE2120H-02F-5G1
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする