曜日別特売
VXE2250-03N-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250 SMC 24167606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード24167606品番VXE2250-03N-5DL1
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする