※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260G
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(C) コンジット
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24167764
品番
VXE2260G-02-5DL1
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
空気・水
CADデータダウンロード