曜日別特売
XSA3-32S-5DO2 常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3 SMC 24169864

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個継手(S) コンプレッション継手継手口径(2) 1/4注文コード24169864品番XSA3-32S-5DO2
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)(3) Φ4.5継手(S) コンプレッション継手バルブサイズ(3) サイズ3リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ継手口径(2) 1/4スペーサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする