※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個継手(N) NPTめねじ継手口径(3) 3/8注文コード24170004品番XSA3-43N-1D2
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg