曜日別特売
ZM051HF-K5LOZ 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HF SMC 24171429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)注文コード24171429品番ZM051HF-K5LOZ
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付真空スイッチ(-) スイッチなし供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする