※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
注文コード
24171438
品番
ZM051HT-J5G
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
真空スイッチ
(-) スイッチなし
供給弁・破壊弁の組合わせ
(J) 供給弁付 (N.C.)
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(T) NPTF
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
CADデータダウンロード