曜日別特売
ZM071M-A5LB-E15C 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M SMC 24172043

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m注文コード24172043品番ZM071M-A5LB-E15C
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) なし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)マニュアルロック式(ドライバ操作形)供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする