ZM131HT-Q5 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT SMC 24174475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし注文コード24174475品番ZM131HT-Q5
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなしリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなしボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする