曜日別特売
ZM131SHF-A5LN-Q 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF SMC 24174965

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)注文コード24174965品番ZM131SHF-A5LN-Q
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)1.3ボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付真空ポート取出位置:側面、下面取出標準供給圧力(MPa)0.5ねじの種類G供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする