リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルロック式(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし