曜日別特売
ZP3-T02UGS-B3 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T02 SMC 24178088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム注文コード24178088品番ZP3-T02UGS-B3
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)2パッド形状平形材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムねじ径(B3) M3x0.5 (めねじ)接続ねじM3X0.5めねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(-) 取付ねじ兼用真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする