曜日別特売
ZP3-T035UF-A6-04 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035 SMC 24178158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(F) FKMねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ)注文コード24178158品番ZP3-T035UF-A6-04
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)3.5パッド形状平形材質(パッド)(F) FKMねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ)接続ねじM6X0.75おねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(04) Φ4 ワンタッチ管継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする