曜日別特売
ZP3-T04BUJ6-B5 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC 24178404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)(U) ウレタンゴムバッファストローク(mm)6注文コード24178404品番ZP3-T04BUJ6-B5
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)(U) ウレタンゴムストローク(mm)6バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)6真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする